TELEMECANIQUE - M30-Ultraschallsensor abgewinkelt Kunststoffgehäuse , SN=1M, 0-10V, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XXA30P1VM12
Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Messbereich Länge - 155 .. 1000 mm
Versorgungsspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916079638
Sonepar Artikelnummer
121285157
Hersteller Artikelnummer
XXA30P1VM12
Hersteller Typ
XXA30P1VM12
Hersteller Artikel Nr.:
XXA30P1VM12
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Messbereich Länge:
155 .. 1000 mm
Versorgungsspannung:
24 V
Blindzone:
155 mm
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
74.7 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Relative Wiederholgenauigkeit:
0.1 %
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
Ja
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.140 kg


