TELEMECANIQUE - M30-Ultraschallsensor abgewinkelt Metallgehäuse , SN=1M 4-, 20ma, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XXA30B1AM12
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Messbereich Länge - 155 .. 1000 mm
Versorgungsspannung - 12 .. 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916079584
Sonepar Artikelnummer
121285149
Hersteller Artikelnummer
XXA30B1AM12
Hersteller Typ
XXA30B1AM12
Hersteller Artikel Nr.:
XXA30B1AM12
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Messbereich Länge:
155 .. 1000 mm
Versorgungsspannung:
12 .. 24 V
Blindzone:
155 mm
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
74.7 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Relative Wiederholgenauigkeit:
0.1 %
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
Ja
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.245 kg


