TELEMECANIQUE - Magnetschalter Preventa S+O,Rw,L-2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XCSDMC5912
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel radial
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916060100
Sonepar Artikelnummer
121088063
Hersteller Artikelnummer
XCSDMC5912
Hersteller Typ
XCSDMC5912
Hersteller Artikel Nr.:
XCSDMC5912
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel radial
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Gehäusebauform:
Quader
Gesicherter Schaltabstand AUS:
15 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
sonstige
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24 V
Schaltabstand:
15 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Breite des Sensors:
16 mm
Höhe des Sensors:
51 mm
Länge des Sensors:
7 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gesicherter Schaltabstand EIN:
5 mm
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 85 °C
Min. Ausgangsstrom:
100 mA
Spannungsart:
AC/DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
Nein
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Mit Statusanzeige:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.112 kg


