TELEMECANIQUE - Metalladapter, Pg 13,5 Gewindebohrung, für Stecker, M12, 5-Adern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XZCE13M125M
Polzahl - 5
Kabellänge - 100 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916069684
Sonepar Artikelnummer
121285231
Hersteller Artikelnummer
XZCE13M125M
Hersteller Typ
XZCE13M125M
Hersteller Artikel Nr.:
XZCE13M125M
Polzahl:
5
Kabellänge:
100 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
Male (Stecker)
Umgebungstemperatur:
-25 .. 80 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 80 °C
Bemessungsspannung:
300 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Einschraubgewinde:
M12
Aderquerschnitt:
0.34 mm²
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.026 kg


