TELEMECANIQUE - Miniatur Funk-Positionsschalter, mit längenverstellbarem Metall-Rollenhebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XCMW146
Höhe des Sensors - 108 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916053294
Sonepar Artikelnummer
121284298
Hersteller Artikelnummer
XCMW146
Hersteller Typ
XCMW146
Hersteller Artikel Nr.:
XCMW146
Höhe des Sensors:
108 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
16 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Ausgang elektronisch:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.120 kg


