Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

TELEMECANIQUE - Miniatur-Positionsschalter, Rollenhebel, 0,5 m Kabel

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Miniatur-Positionsschalter, Rollenhebel, 0,5 m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XEP4E1FDA454

  • Höhe des Sensors - 15 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • -1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916045107

Sonepar Artikelnummer

121284511

Hersteller Artikelnummer

XEP4E1FDA454

Hersteller Typ

XEP4E1FDA454

Hersteller Artikel Nr.:

XEP4E1FDA454

Höhe des Sensors:

15 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Schutzart (IP):

IP67K

Breite des Sensors:

7 mm

Länge des Sensors:

20 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.1 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Ausgang elektronisch:

Nein

Zwangsöffnung:

Nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 105 °C

Herkunftsland:

MA

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.017 kg

Miniatur-Positionsschalter, Rollenhebel, 0,5 m Kabel, OsiSense XC Special format