Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Naeherungsschalter Ind Fc NC 2L 1/2 Appl

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Naeherungsschalter Ind Fc NC 2L 1/2 Appl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XS9C11RMBL01U20

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916009321

Sonepar Artikelnummer

121088409

Hersteller Artikelnummer

XS9C11RMBL01U20

Hersteller Typ

XS9C11RMBL01U20

Hersteller Artikel Nr.:

XS9C11RMBL01U20

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder 1/2 Zoll

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Versorgungsspannung:

24 .. 240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

15 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Kaskadierbar:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 240 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

800 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Druckfest:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.060 kg

XS9-Induktiver Näherungsschalter Bauform 40x40x15mm, Schaltabstand Sn 15mm, 6-6000 c/mn, Spannungsversorgung 24-240 V, 0,15m Anschlussleitung + Steckverbinder 1/2 Zoll-20 UNF.