Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Naeherungsschalter Ind Fd NO 2L 1/2

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Naeherungsschalter Ind Fd NO 2L 1/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XS8D1A1MAU20

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 40 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916009819

Sonepar Artikelnummer

121088451

Hersteller Artikelnummer

XS8D1A1MAU20

Hersteller Typ

XS8D1A1MAU20

Hersteller Artikel Nr.:

XS8D1A1MAU20

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

40 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder 1/2 Zoll

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Versorgungsspannung:

24 .. 240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

80 mm

Höhe des Sensors:

98 mm

Länge des Sensors:

40 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Kaskadierbar:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 240 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

150 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Druckfest:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.380 kg

Dieser OsiSense XS flache (80 x 80 x 26 mm) induktive Näherungssensor hat ein PBT-Gehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 60 mm, Öffner-Funktion und einen 1/2--20 unf-Anschluss. Es hat eine Versorgungsspannung von 24 bis 240VAC/dc. Dieser universelle flache induktive Näherungssensor hat eine größere Reichweite. Es ist dank 4 Schraubenbefestigungspunkten direkt auf einer Fläche montierbar und ist CCC, ECOLAB, CSA, UL zertifiziert.