Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Naeherungsschalter Ind M18 N0 2L 1/2 Uni

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Naeherungsschalter Ind M18 N0 2L 1/2 Uni

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XS618B1MAU20

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916012529

Sonepar Artikelnummer

121088403

Hersteller Artikelnummer

XS618B1MAU20

Hersteller Typ

XS618B1MAU20

Hersteller Artikel Nr.:

XS618B1MAU20

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder 1/2 Zoll

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Versorgungsspannung:

24 .. 240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

73 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Kaskadierbar:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 240 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Druckfest:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.061 kg

Dieser OsiSense XS zylindrische (M18 Gewinde) induktive Näherungssensor verfügt über ein PPS-Sensorfläche und ein vernickeltes Messinggehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 8 mm, Öffner-Funktion und einen 1/2--20 unf-Anschluss. Es hat eine Versorgungsspannung von 24 bis 240VAC/dc. Dieser universell einsetzbare zylindrische induktive Näherungssensor mit Gewinde ist bündig einbaubar und verfügt über einen größeren Erfassungsbereich. Er kann dank seines Außengewindes und seiner Doppelmuttern direkt auf einer Fläche oder Halterung montiert werden und ist CSA-zertifiziert und UL-zertifiziert.