Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Naeherungsschalter Kap Nb M30 NO PNP 3L 2M

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Naeherungsschalter Kap Nb M30 NO PNP 3L 2M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XT230A1PAL2

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916020098

Sonepar Artikelnummer

121088410

Hersteller Artikelnummer

XT230A1PAL2

Hersteller Typ

XT230A1PAL2

Hersteller Artikel Nr.:

XT230A1PAL2

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel axial

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

12 .. 24 V

Länge des Sensors:

74.5 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches und nicht-metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 24 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

50 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Mit Statusanzeige:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.160 kg

OsiSense XT – Kapazitive Sensoren. XT2-Kap. Näherungsschalter, zylindrisch. Abmessungen M30 x 74,5 mm, Anschluss Kabel 2 m, Ausgang NO, Leiter 3-L, DC, Schaltabstand_mm 15, Schutzart IP 67. Kapazitive Sensoren in Kunststoff, runde Bauform, nicht bündig. Betriebsspannung Ub 10-30 V DC, Ausgang 3- oder 4-Leiter-Technik, PNP oder NPN (NO/NC, NO). Ub 20-265 V AC, Ausgang 2-Leiter-Technik (NO oder NC).