Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Näherungsschalter ind. 15x32 8, Sn 5mm, 12-24 VDC, 2m

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Näherungsschalter ind. 15x32 8, Sn 5mm, 12-24 VDC, 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XS7F1A1PAL2

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916010990

Sonepar Artikelnummer

121088176

Hersteller Artikelnummer

XS7F1A1PAL2

Hersteller Typ

XS7F1A1PAL2

Hersteller Artikel Nr.:

XS7F1A1PAL2

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel radial

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Versorgungsspannung:

12 .. 24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

15 mm

Höhe des Sensors:

32 mm

Länge des Sensors:

8 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Kaskadierbar:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Druckfest:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleichfeld

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.065 kg

OsiSense XS – Induktive Näherungsschalter, Standard Schaltabstand, flache Bauform. XS7-Indu.Näher.sch. Abmessungen 15 x 32 x 8 mm, Anschluss Kabel 2 m, Ausgang NO, Funktion PNP, Leiter 3-L, Schaltabstand_mm 5, Schutzart IP 68. Gehäuse aus Kunststoff mit 2 m Anschlussleitung, IP 68 (XS7 D mit M12-Stecker, IP 67), bündiger Einbau. Betriebsspannung Ub 10 - 36 V DC, 2- oder 3-Leiter Technik, PNP. Schutzart IP 67 (XS7 J), IP 68 (XS7 F), für die Bauformen XS7 E/C/D mit Steckverbinder, IP 67 und mit Leitung, IP 68. Flache Bauform und reduzierte Baugröße ermöglichen eine bessere Maschinenintegration.