Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Näherungsschalter ind. 80x80x40, Kstf., Sn 60mm, 24-240VACDC

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Näherungsschalter ind. 80x80x40, Kstf., Sn 60mm, 24-240VACDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XSDM600539

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 60 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar

  • Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916008850

Sonepar Artikelnummer

121088356

Hersteller Artikelnummer

XSDM600539

Hersteller Typ

XSDM600539

Hersteller Artikel Nr.:

XSDM600539

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

60 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Gehäusebauform:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Versorgungsspannung:

24 .. 240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

80 mm

Höhe des Sensors:

100 mm

Länge des Sensors:

40 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Kaskadierbar:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 240 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

10 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Druckfest:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.495 kg

XSD-Induktiver Näherungsschalter Bauform 80x80x40mm, Kunststoffgehäuse, Schaltabstand Sn 60mm, Spannungsversorgung 24-240V AC/DC, Klemmen.