Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Näherungsschalter ind. M12, PPS, Sn 4mm, 12-24 VDC, 2m

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Näherungsschalter ind. M12, PPS, Sn 4mm, 12-24 VDC, 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XS4P12PA340

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916015261

Sonepar Artikelnummer

121088088

Hersteller Artikelnummer

XS4P12PA340

Hersteller Typ

XS4P12PA340

Hersteller Artikel Nr.:

XS4P12PA340

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel radial

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Versorgungsspannung:

12 .. 24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

35 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Kaskadierbar:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

5000 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Druckfest:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.066 kg

XS4-Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform M12, Länge 35mm, Kunststoffgehäuse PPS, Schaltabstand Sn 4mm, Spannungsversorgung 12-24V DC, 2m Anschlussleitung.