Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Näherungsschalter ind. M18,PNP, Sn:5mm, f.Stecker M12

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Näherungsschalter ind. M18,PNP, Sn:5mm, f.Stecker M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XS518B1PAM12

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916014271

Sonepar Artikelnummer

121088156

Hersteller Artikelnummer

XS518B1PAM12

Hersteller Typ

XS518B1PAM12

Hersteller Artikel Nr.:

XS518B1PAM12

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Versorgungsspannung:

12 .. 24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

50 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Kaskadierbar:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Druckfest:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.047 kg

OsiSense XS – Induktive Näherungsschalter Standard-Schaltabstand, runde Bauform. XS5-induktiver Näherungsschalter. Abmessungen M18 x 48,6 mm, Anschluss M12-Stecker, Ausgang NO, Bündig ja, Funktion PNP, Schaltabstand_mm 5, Schutzart IP 67. Gehäuse aus Metall mit 2 m Anschlussleitungoder M8- oder M12-Stecker. (bzw. M8-Stecker bei Ausführung DM 6,5 und DM 8 mm).Bündiger/Nicht-bündiger (B/n-B) Einbau. Schutzart. IP 67 bei Ausführung mit Ausgang über Steckverbinder. IP 68 schutzisoliert bei Ausführung mit Ausgang über leitung(außer DM8 IP67). Betriebsspannung Ub 10-36 V DC, Ausgang 3-Leiter, PNP (XS5-B.). Ub 10-58 V DC, Ausgang 3-Leiter, PNP (XS6-B1).