Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

TELEMECANIQUE - Näherungsschalter ind. M5, Mes., Sn 1 mm, 5-24 VDC, 2m

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Näherungsschalter ind. M5, Mes., Sn 1 mm, 5-24 VDC, 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XS1N05NA310

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 1 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN/NPN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916016602

Sonepar Artikelnummer

121089131

Hersteller Artikelnummer

XS1N05NA310

Hersteller Typ

XS1N05NA310

Hersteller Artikel Nr.:

XS1N05NA310

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

1 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN/NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel radial

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Versorgungsspannung:

5 .. 24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

29 mm

Durchmesser Sensor:

5 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Kaskadierbar:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

5000 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Druckfest:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.032 kg

XS1-Induktiver Näherungsschalter M5, Länge 29mm, Gehäuse aus Messing, Schaltabstand 1mm, 5-24V DC, 2m Kabel.