Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Näherungsschalter ind. M8, ES, Sn 2,5mm, 12-48 VDC, 2m

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Näherungsschalter ind. M8, ES, Sn 2,5mm, 12-48 VDC, 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XS608B1PAL2

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 2.5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916013250

Sonepar Artikelnummer

121088159

Hersteller Artikelnummer

XS608B1PAL2

Hersteller Typ

XS608B1PAL2

Hersteller Artikel Nr.:

XS608B1PAL2

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

2.5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel radial

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Versorgungsspannung:

12 .. 48 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

50 mm

Durchmesser Sensor:

8 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Kaskadierbar:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 48 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

2500 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Druckfest:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleichfeld

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.040 kg

Dieser OsiSense XS zylindrische (M8-Gewinde) induktive Näherungssensor hat ein PPS-Sensorfläche und ein Edelstahlgehäuse der Güte 303. Er hat einen Schaltabstand von 2,5 mm, Öffner-Funktion PNP-Ausgang und ist vorverkabelt (2m Kabel). Es hat eine Versorgungsspannung von 12 bis 48VDC. Dieser universell einsetzbare zylindrische induktive Näherungssensor mit Gewinde ist bündig einbaubar und verfügt über einen größeren Erfassungsbereich. Er kann dank seines Außengewindes und seiner Doppelmuttern direkt auf einer Fläche oder Halterung montiert werden und ist CSA-zertifiziert und UL-zertifiziert.