Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Näherungsschalter ind. M8, Mes., Sn 2 mm, 12-24 VDC, m

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Näherungsschalter ind. M8, Mes., Sn 2 mm, 12-24 VDC, m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XS108B3PBL2

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 2.5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916018996

Sonepar Artikelnummer

121088392

Hersteller Artikelnummer

XS108B3PBL2

Hersteller Typ

XS108B3PBL2

Hersteller Artikel Nr.:

XS108B3PBL2

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

2.5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel radial

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Versorgungsspannung:

12 .. 24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

33 mm

Durchmesser Sensor:

8 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Kaskadierbar:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

2500 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Druckfest:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.037 kg

OsiSense XS – Induktive Näherungsschalter mit erhöhtem Schaltabstand, runde Bauform. XS1-Indu.Näher.sch. Abmessungen M8 x 33 mm, Anschluss Kabel 2 m, Ausgang NC, Leiter 3-L, DC, Schaltabstand_mm 2,5, Schutzart IP 65, IP 67. Gehäuse aus Metall mit 2 m Anschlussleitung oder M8- oder M12-Stecker (bzw. M8-Stecker bei Ausführung DM 6,5 und DM 8 mm). Bündiger Einbau. Betriebsspannung Ub 10-36 V DC, Ausgang 3- Leiter Technik, PNP. Sensoren verfügen über E2-Zulassung für mobile Anwendungen.