TELEMECANIQUE - Nichtmagnetischer Abstandshalter, für XCSDMC-Cod. Magnet-Sicherh.sch.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XCSZCC
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schaltelement
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916062661
Sonepar Artikelnummer
121284501
Hersteller Artikelnummer
XCSZCC
Hersteller Typ
XCSZCC
Hersteller Artikel Nr.:
XCSZCC
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schaltelement
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.014 kg
Magnet-Sicherheitsschalter. Nichtmagnetischer Abstandshalter, für XCSDMC-Cod. Magnet-Sicherh.sch. Lieferung bestehend aus Magneten und Magnet-Sicherheitsschalter, Schutzart IP66, REED-Kontakte. Ue 24 V DC, Ie 100 mA max. Schaltabstand XCSDMC Sao 5 mm, XCSDMP/R Sao 8 mm. Zulassung e, UL, CSA.


