TELEMECANIQUE - Optoel. Sensor, XUY, LED, rot, vorverkabelt, PNP and NPN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XUYAFP966S
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom - 40 mA
Schaltfrequenz - 1000 Hz
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916038093
Sonepar Artikelnummer
121285078
Hersteller Artikelnummer
XUYAFP966S
Hersteller Typ
XUYAFP966S
Hersteller Artikel Nr.:
XUYAFP966S
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom:
40 mA
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel radial
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Mit Austastfunktion:
Nein
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Spannungsart:
AC/DC
Breite des Verstärkers:
13 mm
Höhe des Verstärkers:
30 mm
Länge des Verstärkers:
60 mm
Anzeige:
sonstige
Einstellverfahren:
sonstige
Gehäusebauform:
sonstige
Laserschutzklasse:
sonstige
Lichtart:
sonstige
Umgebungstemperatur:
0 .. 60 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
sonstige
Mit Zeitfunktion:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.120 kg


