Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Optosensor Einwegls Empf 20m NO+NC Rl 2m

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Optosensor Einwegls Empf 20m NO+NC Rl 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XUK2ARCNL2R

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger

  • Bemessungsschaltabstand - 30000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel radial

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916033388

Sonepar Artikelnummer

121088475

Hersteller Artikelnummer

XUK2ARCNL2R

Hersteller Typ

XUK2ARCNL2R

Hersteller Artikel Nr.:

XUK2ARCNL2R

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Bemessungsschaltabstand:

30000 mm

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel radial

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 240 V

Schutzart (IP):

IP65

Max. Öffnungswinkel:

0 °

Vorausfallmeldung:

Nein

Mit Zeitfunktion:

Nein

Max. Schaltabstand:

45000 mm

Mit Reflektor:

Nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

Nein

Mit sonstigem Analogausgang:

Nein

Einstellverfahren:

sonstige

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

Nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

50 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Min. Reflektorabstand:

15000 mm

Umgebungstemperatur:

-25 .. 55 °C

Reaktionszeit:

25 ms

Schaltfrequenz:

20 Hz

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 240 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Laserschutzklasse:

sonstige

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.070 kg

OsiSense XU Einweg-Lichtschranken. XUK-Optoe. Sensor, E, Kabel 2 m. Abmessung 50 x 18 x 50, Ausgangsfunktion S/Ö, Nennspannung 24-240 DC/AC, Schaltabstand_m 30. Bestehend aus Sender (S) und Empfänger (E) mit LED-Anzeige. Temperatur (Betrieb) -25 °C bis +55 °C (XUM -30 °C bis +60 °C). Schutzart IP 65 und IP 67 (außer der Baureihe XUK in Schutzart IP 65). IP 69K für die zylindrische Baureihe XUB mit Stecker M12. Gehäuse aus Kunststoff (außer XU2 18 mm Metall).