Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Optosensor Gabel 15mm NO/NC PNP/NPN M8

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Optosensor Gabel 15mm NO/NC PNP/NPN M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XUYFALNEP40015

  • Gabeltiefe - 42 mm

  • Gabelbreite - 15 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916029848

Sonepar Artikelnummer

121088254

Hersteller Artikelnummer

XUYFALNEP40015

Hersteller Typ

XUYFALNEP40015

Hersteller Artikel Nr.:

XUYFALNEP40015

Gabeltiefe:

42 mm

Gabelbreite:

15 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 24 V

Min. Objektgröße:

0.05 mm

Bemessungsschaltabstand:

15 mm

Max. Schaltabstand:

15 mm

Mit Zeitfunktion:

Nein

Mit Reflektor:

Nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

Nein

Mit sonstigem Analogausgang:

Nein

Einstellverfahren:

sonstige

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

Nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

sonstige

Breite des Sensors:

15 mm

Höhe des Sensors:

42 mm

Länge des Sensors:

10 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Reaktionszeit:

0.02 ms

Schaltfrequenz:

10000 Hz

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Spannungsart:

AC/DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Vorausfallmeldung:

Nein

Laserschutzklasse:

ohne

Lichtart:

sonstige

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Umgebungstemperatur:

-20 .. 60 °C

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.060 kg

XUY-Optoelektronischer Sensor, Laser-Gabel-Lichtschranke mit Teach-In, 15x42mm, Spannungsversorgung 12-24V DC, Steckverbinder M8.