Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Optosensor Reflexlichtt 0,40m NO 2m

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Optosensor Reflexlichtt 0,40m NO 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XU5M18MA230

  • Tastweite - 400 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 200 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel radial

  • Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916037157

Sonepar Artikelnummer

121088472

Hersteller Artikelnummer

XU5M18MA230

Hersteller Typ

XU5M18MA230

Hersteller Artikel Nr.:

XU5M18MA230

Tastweite:

400 mm

Max. Ausgangsstrom:

200 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel radial

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP67K

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 240 V

Vorausfallmeldung:

Nein

Mit Zeitfunktion:

Nein

Max. Schaltabstand:

600 mm

Mit Reflektor:

Nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

Nein

Mit sonstigem Analogausgang:

Nein

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

Nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Durchmesser Sensor:

18 mm

Länge des Sensors:

82 mm

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Min. Reflektorabstand:

0.3 mm

Reaktionszeit:

20 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

1 m

Schaltfrequenz:

25 Hz

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Spannungsart:

AC/DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Laserschutzklasse:

ohne

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Umgebungstemperatur:

-25 .. 55 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 240 V

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.136 kg

OsiSense XU Reflexions-Lichttaster. XU5-Optoe. Sensor, Lichttaster, digital, Kabel 2 m. Abmessung DM 18 x 82, Ausgangsfunktion S, Nennspannung 24-240 DC/AC, Schaltabstand_m 0,6. Sender und Empfänger in einem Gerät, mit LED-Anzeige. Temperatur (Betrieb) -25 °C bis +55 °C (XUM -30 °C bis +60 °C). Schutzart IP 65 und IP 67 (außer der Baureihe XUK in Schutzart IP 65). Gehäuse aus Kunststoff (außer XU5 18 mm Metall).