Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Optosensor Refls Pol 1m NO/NC PNP M8

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Optosensor Refls Pol 1m NO/NC PNP M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XUYBCO989SP

  • Bemessungsschaltabstand - 1000 mm

  • Max. Schaltabstand - 1000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 25 mA

  • Einstellverfahren - Teach-In

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916031803

Sonepar Artikelnummer

121090019

Hersteller Artikelnummer

XUYBCO989SP

Hersteller Typ

XUYBCO989SP

Hersteller Artikel Nr.:

XUYBCO989SP

Bemessungsschaltabstand:

1000 mm

Max. Schaltabstand:

1000 mm

Max. Ausgangsstrom:

25 mA

Einstellverfahren:

Teach-In

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Gehäusebauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67K

Vorausfallmeldung:

Nein

Mit Zeitfunktion:

Nein

Mit Reflektor:

Ja

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

Nein

Mit sonstigem Analogausgang:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

Nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

60 mm

Länge des Sensors:

13 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

25 mA

Min. Reflektorabstand:

5000 mm

Umgebungstemperatur:

0 .. 50 °C

Reaktionszeit:

1 ms

Schaltfrequenz:

500 Hz

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 24 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Laserschutzklasse:

ohne

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.061 kg

XUY-Optoe. Sen., Reflexions-Lichts.r. polar., Sn 1m, 12-24 V DC, M8. Produktserie: OsiSense XU - Name der Reihe: Anwendung - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUY - Erkennungssystem: polarisierter Reflex - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Art des Hilfsspannungsversorgung: DC - Verdrahtungstechnik: 4-drahtig - produktspezifische Anwendung: Fördersystem- und Zugangskontrollsystem-Serie - Nennschaltabstand: 0,25 m Lichttaster mit einstellbarer Empfindlichkeit, 4 m Einweg-Lichtschranke, 1 m polarisierter Reflex, 0,08 m Lichttaster mit Hintergrundausblendung.