Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Optosensor Reflt 0,25m NO/NC PNP M8

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Optosensor Reflt 0,25m NO/NC PNP M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XUYPSCO989SP

  • Einstellbereich - 0 .. 4000 mm

  • Bemessungsschaltabstand - 4000 mm

  • Max. Schaltabstand - 4000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 25 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916031995

Sonepar Artikelnummer

121088259

Hersteller Artikelnummer

XUYPSCO989SP

Hersteller Typ

XUYPSCO989SP

Hersteller Artikel Nr.:

XUYPSCO989SP

Einstellbereich:

0 .. 4000 mm

Bemessungsschaltabstand:

4000 mm

Max. Schaltabstand:

4000 mm

Max. Ausgangsstrom:

25 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 24 V

Schutzart (IP):

IP67K

Tastweite:

0 .. 4000 mm

Triangulation:

Hintergrundausblendung

Vorausfallmeldung:

Nein

Mit Zeitfunktion:

Nein

Mit Reflektor:

Nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

Nein

Mit sonstigem Analogausgang:

Nein

Einstellverfahren:

sonstige

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

Nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Gehäusebauform:

sonstige

Breite des Sensors:

20 mm

Höhe des Sensors:

32 mm

Länge des Sensors:

13 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

25 mA

Umgebungstemperatur:

0 .. 50 °C

Reaktionszeit:

1 ms

Schaltfrequenz:

500 Hz

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Spannungsart:

AC/DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Laserschutzklasse:

sonstige

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.040 kg

XUY-Optoelektronischer Sensor, Hintergrundausblendung, Schaltabstand Sn 0,08m, Spannungsversorgung 12-24V DC, Steckverbinder M8.