TELEMECANIQUE - Ortsfeste Stahlseilhalterung, für XY2-C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XY2CZ601
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916063521
Sonepar Artikelnummer
121088888
Hersteller Artikelnummer
XY2CZ601
Hersteller Typ
XY2CZ601
Hersteller Artikel Nr.:
XY2CZ601
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.032 kg
Dieses Produkt ist Teil der Produktreihe XY2C, einem Angebot an Seilzugschaltern. Die feste Kabelhalterung ist ein Zubehörteil für Seilzugschalter. Es wiegt 0,03 kg. Er ist ideal für alle Maschinen, die ein Anhalten gefährlicher Bewegungen in unmittelbarer Nähe der Maschine erfordern. Sie eignet sich für Anwendungen wie Holzbearbeitungsmaschinen, Scheren, Fördersysteme, Druckmaschinen und Textilmaschinen. Die feste Kabelhalterung ist für den Seilzugschalter XY2C und den Not-Aus-Seilzugschalter XY2C geeignet.