TELEMECANIQUE - OSIRIS Verstaerker univer.,NO/NC,NPN,M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XUDA1PSMM8
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom - 50 mA
Schaltfrequenz - 1000 Hz
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916038154
Sonepar Artikelnummer
121088215
Hersteller Artikelnummer
XUDA1PSMM8
Hersteller Typ
XUDA1PSMM8
Hersteller Artikel Nr.:
XUDA1PSMM8
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom:
50 mA
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Mit Austastfunktion:
Nein
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Spannungsart:
AC/DC
Breite des Verstärkers:
40 mm
Höhe des Verstärkers:
65 mm
Länge des Verstärkers:
10 mm
Anzeige:
sonstige
Einstellverfahren:
sonstige
Gehäusebauform:
sonstige
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Lichtart:
Mehrfarben-LED
Umgebungstemperatur:
-10 .. 50 °C
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Mit Zeitfunktion:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.038 kg


