Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Osisswitch Anschlusselement für ZCMD21 3m

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Osisswitch Anschlusselement für ZCMD21 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZCMC21L3

  • Polzahl - 2

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916091609

Sonepar Artikelnummer

121088495

Hersteller Artikelnummer

ZCMC21L3

Hersteller Typ

ZCMC21L3

Hersteller Artikel Nr.:

ZCMC21L3

Polzahl:

2

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

3 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Halogenfrei:

Nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Ja

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

Ja

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25 .. 70 °C

Bemessungsstrom In:

1.5 A

Bemessungsspannung:

240 V

Durchgangswiderstand:

25 mOhm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.268 kg

Dieses Produkt ist Teil der XC Standard-Reihe, einem Angebot an Endschaltern. Dieser vorverkabelte Anschluss ist ein Zubehörteil für Endschalter. Die Länge dieses Kabels beträgt 3 m. Er hat 1 Öffner + 1 Schließer mit Sprungschaltung. Diese vorverkabelte Anschlussbaugruppe ist ein PvR-isoliertes Kabel. Er ist mit den Endschaltern XCMD21 kompatibel. Sein zugehöriger Körper ist ZCMD21. Endschalter für die berührende Erfassung von starren Objekten. Hohe Qualität der Produkte und weltweite Verfügbarkeit garantieren kurze Lieferzeiten. Ein umfassendes Angebot an Kontakten für eine einfachere und sicherere Maschinenkonstruktion. Ex OsiSwitch, Endschalter im IEC-Normformat bestehen aus Produkten, die gemäß EN 50047, EN 50041 entwickelt wurden, sowie aus den beliebten Miniatur- und klassischen Endschalterreihen XCM und XCKM.