Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Osisswitch Anschlusselement für ZCMD21 5m

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Osisswitch Anschlusselement für ZCMD21 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZCMC21L5

  • Polzahl - 2

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916091593

Sonepar Artikelnummer

121088496

Hersteller Artikelnummer

ZCMC21L5

Hersteller Typ

ZCMC21L5

Hersteller Artikel Nr.:

ZCMC21L5

Polzahl:

2

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Halogenfrei:

Nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

Nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0 °C

Bemessungsstrom In:

0 A

Bemessungsspannung:

0 V

Durchgangswiderstand:

0 mOhm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.435 kg

Zubehör für Hilfsschaltergehäuse ZCM D. ZCMC-Vorverdrahteter Anschluss, PVR, 5 m Kabel. Verwendung ZCMD21.