Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - POSITIONSS 9007 BETÄTIGER RH D=16MM

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - POSITIONSS 9007 BETÄTIGER RH D=16MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9007BA1

  • Ausführung des Betätigungselements - Schwenkhebel

  • Herkunftsland - MX

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.045 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916090169

Sonepar Artikelnummer

121089923

Hersteller Artikelnummer

9007BA1

Hersteller Typ

9007BA1

Hersteller Artikel Nr.:

9007BA1

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.045 kg

9007 Endschalter, NEMA, Positionsschalterhebel, Zink, feste Länge, Stahlrolle außen.