TELEMECANIQUE - POSITIONSS ANTRIEB OMNI FEDERSTAB ZCKJ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZCKE085
Ausführung des Betätigungselements - Federstab
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.125 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916040621
Sonepar Artikelnummer
121090070
Hersteller Artikelnummer
ZCKE085
Hersteller Typ
ZCKE085
Hersteller Artikel Nr.:
ZCKE085
Ausführung des Betätigungselements:
Federstab
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.125 kg
ZCKE-Positionsschalterkopf, Federstabhebel mit Rückstellung, +120 °C. Produktserie: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalterkopf - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCKE - Kopftyp: omnidirektionaler Betätiger - Produktkompatibilität: XCKJ - zugehöriges Gehäuse: ZCKJ11, ZCKJ11H29, ZCKJ1H7, ZCKJ21H7, ZCKJ5H7, ZCKJ6H7, ZCKJ7H7, ZCKJ8H29, ZCKJD37H7, ZCKJD39, ZCKJ1, ZCKJ2, ZCKJ5, ZCKJ5H29, ZCKJD31, ZCKJD31H29, ZCKJD31H7, ZCKJD39H29, ZCKJD39H7, ZCKJ1H29, ZCKJ2H29, ZCKJ7H29, ZCKJ9, ZCKJ9H7, ZCKJD35, ZCKJD35H7, ZCKJD37, ZCKJ11H7, ZCKJ21, ZCKJ21H29, ZCKJ2H7, ZCKJ6, ZCKJ6H29, ZCKJ7, ZCKJ8, ZCKJ8H7, ZCKJ9H29, ZCKJD35H29, ZCKJD37H29 - Bewegung des Steuerkopfes: omnidirektional.