TELEMECANIQUE - POSITIONSS BETÄTIGER LÄNGSV RH MR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZCY46
Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel
Herkunftsland - ID
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916038253
Sonepar Artikelnummer
121088588
Hersteller Artikelnummer
ZCY46
Hersteller Typ
ZCY46
Hersteller Artikel Nr.:
ZCY46
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg
Dieses Produkt ist Teil der XC Standard-Reihe, einem Angebot an Endschaltern. Dieser Endschalterhebel bietet eine Schalterbetätigung durch einen 30°-Nocken mit Zwangsöffnung. Der Rollenhebel mit Stahlfederrückzug (variable Länge) unterstützt die seitliche Annäherung und die Betätigung des Schalters durch einen 30°-Nocken. Die Bewegung des Betätigungskopfes ist drehbar. Der Drehkopf-Schalthebel ist aus Stahl gefertigt. Es ist für alle industriellen Maschinenanwendungen wie Verpackung, Materialhandhabung, Fördertechnik, Bearbeitung, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Dienstleistungssektor usw. bestimmt. Er ist mit den Endschaltern der Serien XCKT, XCMD, XCKD und XCKP kompatibel. Die zugehörigen Köpfe sind ZCE01 und ZCE05. Endschalter für die berührende Erfassung von starren Objekten. Hohe Qualität der Produkte und weltweite Verfügbarkeit garantieren kurze Lieferzeiten. Ein umfassendes Angebot an Kontakten für eine einfachere und sicherere Maschinenkonstruktion. Ex OsiSwitch, Endschalter im IEC-Normformat bestehen aus Produkten, die gemäß EN 50047, EN 50041 entwickelt wurden, sowie aus den beliebten Miniatur- und klassischen Endschalterreihen XCM und XCKM.


