Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - POSITIONSS LEITUNGSEINFÜHRUNG 1/2 NPT

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - POSITIONSS LEITUNGSEINFÜHRUNG 1/2 NPT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZCDEN12

  • Gewindeart - NPT

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1/2 Zoll

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916062432

Sonepar Artikelnummer

121089899

Hersteller Artikelnummer

ZCDEN12

Hersteller Typ

ZCDEN12

Hersteller Artikel Nr.:

ZCDEN12

Gewindeart:

NPT

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

sonstige

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1/2 Zoll

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Nein

Farbe:

grau

Biegeschutz:

Nein

Mit Gegenmutter:

Nein

In Öffnung einrastend:

Nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

Nein

Flachkabelverschraubung:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Teilbare Verschraubung:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Geschirmt:

Nein

Druckausgleichend:

Nein

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.034 kg

Diese OsiSense XCKD Kabelverschraubung hat einen Zamakkörper und ein 1/2- NPT Kabeleinführung.