Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Positionss Preventa Me Ee 3O 24V Pg13,5

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Positionss Preventa Me Ee 3O 24V Pg13,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XCSE8311

  • Zuhaltekraft - 2000 N

  • Mit Fluchtentriegelung - Nein

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916048412

Sonepar Artikelnummer

121088320

Hersteller Artikelnummer

XCSE8311

Hersteller Typ

XCSE8311

Hersteller Artikel Nr.:

XCSE8311

Zuhaltekraft:

2000 N

Mit Fluchtentriegelung:

Nein

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Mit Statusanzeige:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Mit Hilfsentriegelung:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

24 V

Breite des Sensors:

98 mm

Höhe des Sensors:

146 mm

Länge des Sensors:

44 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 40 °C

Schutzart (IP):

IP67K

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

1.316 kg

XCSE-Sicherheits Positionsschalter Metall gekapselt, 3 Öffner, gestuft schaltend 2 Leitungseinführungen.