Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Positionsschalter Betaetiger Gabelhebel 1Spur 32mm

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Positionsschalter Betaetiger Gabelhebel 1Spur 32mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZCY71

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Herkunftsland - ID

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.023 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916088272

Sonepar Artikelnummer

121090067

Hersteller Artikelnummer

ZCY71

Hersteller Typ

ZCY71

Hersteller Artikel Nr.:

ZCY71

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.023 kg

ZCY-Positionsschalterhebel, Gabelhebel mit Kunststoffrolle (1 Bahn). Produktserie: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalterhebel - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCY - Produktkompatibilität: XCKD, XCKT, XCMD, XCKP - zugehöriger Kopf: ZCE09 - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Spuren: 28 mm für XCMD, 32 mm für XCKD, 32 mm für XCKP, 32 mm für XCKT - Ansatztyp: seitliche Anfahrrichtung.