TELEMECANIQUE - Positionsschalter Betaetiger Rollenst,Met,Dicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZCE29
Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel
Herkunftsland - ID
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.017 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916090916
Sonepar Artikelnummer
121088489
Hersteller Artikelnummer
ZCE29
Hersteller Typ
ZCE29
Hersteller Artikel Nr.:
ZCE29
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.017 kg
Dieses Produkt ist Teil der XC Standard-Reihe, einem Angebot an Endschaltern. Dieser Endschalterkopf ermöglicht die Betätigung des Schalters durch einen 30°-Nocken mit Zwangsöffnung. Der Stößel der Metallfederrückholrolle unterstützt die seitliche Annäherung in 2 Richtungen. Die Bewegung des Endschalterbetätigungskopfes ist linear. Es ist für alle industriellen Maschinenanwendungen wie Verpackung, Materialhandhabung, Fördertechnik, Bearbeitung, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Dienstleistungssektor usw. bestimmt. Er ist kompatibel mit den Endschaltern XCKP, XCKT, XCMD und XCKD sowie verschiedenen ZC-Körpern. Endschalter für die berührende Erfassung von starren Objekten. Hohe Qualität der Produkte und weltweite Verfügbarkeit garantieren kurze Lieferzeiten. Ein umfassendes Angebot an Kontakten für eine einfachere und sicherere Maschinenkonstruktion. Ex OsiSwitch, Endschalter im IEC-Normformat bestehen aus Produkten, die gemäß EN 50047, EN 50041 entwickelt wurden, sowie aus den beliebten Miniatur- und klassischen Endschalterreihen XCM und XCKM.


