Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Positionsschalter Metall, M12 Metall-Rollenstößel, 3m

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Positionsschalter Metall, M12 Metall-Rollenstößel, 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XCMD21F2L3

  • Höhe des Sensors - 50 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916052297

Sonepar Artikelnummer

121090153

Hersteller Artikelnummer

XCMD21F2L3

Hersteller Typ

XCMD21F2L3

Hersteller Artikel Nr.:

XCMD21F2L3

Höhe des Sensors:

50 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Schutzart (IP):

IP67K

Breite des Sensors:

30 mm

Länge des Sensors:

16 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.1 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Ausgang elektronisch:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 70 °C

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.360 kg

XCMD Pos.sch. M12 St.-Rollenst., 1Ö+1S, Sprungf., 3m Kabel. Produktserie: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCMD - Gehäusetyp: befestigt - Kopftyp: M12-Rollenstößelkopf - Kopfmaterial: Zamak - Befestigungsart: an dem Kopf - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1Ö+1S. Ihr Nutzen: Positionsschalter. Innovation durch Modularität - Ein Angebot voller Vorteile: Mehr Austauschmöglichkeiten, mehr Lösungen, einfachere Handhabung. Anwendungen: In allen Industriemaschinen in den Bereichen: Verpackung, Fördertechnik, Material Handling, Lebensmittelindustrie, Dienstleistungssektoren etc.