Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Positionsschalter Metall, M12 Metall-Rollenstößel, 5m

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Positionsschalter Metall, M12 Metall-Rollenstößel, 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XCMD21F2L5

  • Höhe des Sensors - 50 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916092941

Sonepar Artikelnummer

121089827

Hersteller Artikelnummer

XCMD21F2L5

Hersteller Typ

XCMD21F2L5

Hersteller Artikel Nr.:

XCMD21F2L5

Höhe des Sensors:

50 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

30 mm

Länge des Sensors:

16 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.1 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Ausgang elektronisch:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 70 °C

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.525 kg

Dieses Produkt ist Teil der XC Standard-Reihe, einem Angebot an Endschaltern. Der Endschalter ist ein Gerät, das eine mechanische Bewegung in ein elektrisches Steuersignal umwandelt. Er hat 1 Öffner + 1 Schließer, Schnappkontakte mit Zwangsöffnung und bietet eine Schalterbetätigung durch 30°-Nocken. Er verfügt über einen federrückstellenden Metallrollenstößel und unterstützt die seitliche Annäherung in 2 Richtungen. Die Bewegung des Endschalterbetätigungskopfes ist linear. Es ist mit einem abnehmbaren Kabelstecker für den elektrischen Anschluss und einem 5 m langen Kabel ausgestattet. Es ist ein Produkt der Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IK06. Der Nennbetriebsstrom beträgt 1,5 A bei 240 V AC und 0,1 A bei 250 V AC. Es bietet eine lange mechanische und elektrische Lebensdauer, die mechanische Lebensdauer beträgt etwa 10 Millionen Betriebszyklen und die elektrische Lebensdauer beträgt 5 Millionen Betriebszyklen. Dieser Endschalter hat ein festes Gehäuse, das aus Zamak besteht. Seine Abmessungen sind 30mm (Breite) x 16mm (Tiefe) x 50mm (Höhe). Es ist für alle industriellen Maschinenanwendungen wie Verpackung, Materialhandhabung, Fördertechnik, Bearbeitung, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Dienstleistungssektor usw. bestimmt. Dieses Produkt ist von CCC, UL und CSA zertifiziert. Es erfüllt die Normen UL 508, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14 und EN/IEC 60204-1. Die hohe Qualität der Endschalter und die weltweite Verfügbarkeit garantieren kurze Lieferzeiten. Ein umfassendes Angebot an zwangsöffnenden Sprungkontakten für eine einfachere und sicherere Maschinenkonstruktion. Ex OsiSwitch, Endschalter im IEC-Normformat bestehen aus Produkten, die gemäß EN 50047, EN 50041 entwickelt wurden, sowie aus den beliebten Miniatur- und klassischen Endschalterreihen XCM und XCKM.