Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Positionsschalter Metall, Metall-Rollenstößel, 1m

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Positionsschalter Metall, Metall-Rollenstößel, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XCMD2502L1

  • Höhe des Sensors - 50 mm

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied und Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916092927

Sonepar Artikelnummer

121088376

Hersteller Artikelnummer

XCMD2502L1

Hersteller Typ

XCMD2502L1

Hersteller Artikel Nr.:

XCMD2502L1

Höhe des Sensors:

50 mm

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied und Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

30 mm

Länge des Sensors:

16 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.1 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Ausgang elektronisch:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 70 °C

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.165 kg

OsiSense XC – Positionsschalter XCM D. Anschluss Kabel 1 m, Betätiger Rollenstößel mit Metallrolle, Schaltkontakte Ö + S, Schaltprinzip Schleich. Komplettgeräte, metallgekapselt, mit Anschlussleitung. L1 ( 1 Meter) oder M12-Stecker, 4-polig. B/T/H 30 x 16 x 50 mm (ohne Betätiger). Schutzart IP 66, IP 67 und IP 68 sowie IK 06. Befestigung am Gehäuse oder am Antrieb. Bauform Miniatur.