Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Positionsschalter Metall, Polyamidstab Ø6mm, PG13

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Positionsschalter Metall, Polyamidstab Ø6mm, PG13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XCKJ110559

  • Höhe des Sensors - 84 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916056233

Sonepar Artikelnummer

121088457

Hersteller Artikelnummer

XCKJ110559

Hersteller Typ

XCKJ110559

Hersteller Artikel Nr.:

XCKJ110559

Höhe des Sensors:

84 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Stangenhebel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

43 mm

Länge des Sensors:

36 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Ausgang elektronisch:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 70 °C

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.485 kg

Positionsschalter mit Polyamidstab 6mm Durchmesser. 1 Öffner oder 1 Schließer, Sprungfunktion, Pg13 Anschluss.