Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Positionsschalter Metall, Schaltkreuz Met. 6mm, M20

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Positionsschalter Metall, Schaltkreuz Met. 6mm, M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XCKMR54D1H29

  • Höhe des Sensors - 118 mm

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3666916057827

Sonepar Artikelnummer

121088370

Hersteller Artikelnummer

XCKMR54D1H29

Hersteller Typ

XCKMR54D1H29

Hersteller Artikel Nr.:

XCKMR54D1H29

Höhe des Sensors:

118 mm

Schaltfunktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

200 mm

Länge des Sensors:

59 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Ausgang elektronisch:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 70 °C

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.550 kg

OsiSense XC – Positionsschalter XCK MR. Metallstab, 6 mm, M20, ATEX Version. Anschluss M20, Betätiger Metall-Stahlhebel (Schaltkreuz), Schaltkontakte 2x -Ö+Ö-, Schaltprinzip Schleich. Komplettgeräte. Metallgekapselt. B/T/H 77 x 35,6 x 81 mm (ohne Betätiger). Schutzart IP 66, IP 665. gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion.