Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Positionsschalter Metall Schaltkreuz Metall 6mm PG13

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Positionsschalter Metall Schaltkreuz Metall 6mm PG13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XCRF17

  • Höhe des Sensors - 95 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916049549

Sonepar Artikelnummer

121088515

Hersteller Artikelnummer

XCRF17

Hersteller Typ

XCRF17

Hersteller Artikel Nr.:

XCRF17

Höhe des Sensors:

95 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

Stangenhebel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Schutzart (IP):

IP54

Breite des Sensors:

85 mm

Länge des Sensors:

75 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Ausgang elektronisch:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 70 °C

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

1.121 kg

Antriebe für Hilfsschaltergehäuse für ZC2 J. XCRF Positionsschalter, Vierkanthebel 6 mm, Schaltkreuz, Schaltvorgänge eines Hilfsschalters pro Anfahrrichtung. Anschluss 1 m Kabel, Schaltkontakte 2 x Ö + S, Schaltprinzip Sprung. Komplettgeräte. Metallgekapselt. B/T/H 85 x 53 x 95 mm (ohne Betätiger). Schutzart IP 54, IP 545.