TELEMECANIQUE - Positionsschalter Metall, seitlicher Kuppenstößel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XC2SB419754
Schaltfunktion - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916058336
Sonepar Artikelnummer
121090132
Hersteller Artikelnummer
XC2SB419754
Hersteller Typ
XC2SB419754
Hersteller Artikel Nr.:
XC2SB419754
Schaltfunktion:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Ausgang elektronisch:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Gehäusebauform:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg


