Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Positionsschalter Metall Vierkant-Stabhebel 6mm

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Positionsschalter Metall Vierkant-Stabhebel 6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XCRB51

  • Höhe des Sensors - 95 mm

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916049617

Sonepar Artikelnummer

121088045

Hersteller Artikelnummer

XCRB51

Hersteller Typ

XCRB51

Hersteller Artikel Nr.:

XCRB51

Höhe des Sensors:

95 mm

Schaltfunktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

Stangenhebel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Schutzart (IP):

IP54

Breite des Sensors:

85 mm

Länge des Sensors:

75 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Ausgang elektronisch:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 70 °C

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

1.046 kg

XCRB Positionsschalter, Vierkant-Stabhebel 6mm, Rückstellung- 2x 1 Öffner und 1 Schließer.