TELEMECANIQUE - Positionsschalter Preventa Gerad Rs 2S2O 5M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XCSM4102L5
Zuhaltekraft - 7 N
Mit Fluchtentriegelung - Nein
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916046456
Sonepar Artikelnummer
121088384
Hersteller Artikelnummer
XCSM4102L5
Hersteller Typ
XCSM4102L5
Hersteller Artikel Nr.:
XCSM4102L5
Zuhaltekraft:
7 N
Mit Fluchtentriegelung:
Nein
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Mit Hilfsentriegelung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
250 V
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
70 mm
Länge des Sensors:
16 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.1 A
Gehäusebauform:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.170 kg


