Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Positionsschalter Preventa KU EE 1O1S 24V Pg11

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Positionsschalter Preventa KU EE 1O1S 24V Pg11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XCSTE5311

  • Zuhaltekraft - 500 N

  • Mit Fluchtentriegelung - Nein

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916046999

Sonepar Artikelnummer

121088070

Hersteller Artikelnummer

XCSTE5311

Hersteller Typ

XCSTE5311

Hersteller Artikel Nr.:

XCSTE5311

Zuhaltekraft:

500 N

Mit Fluchtentriegelung:

Nein

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Mit Statusanzeige:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Mit Hilfsentriegelung:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

24 V

Breite des Sensors:

110 mm

Höhe des Sensors:

94 mm

Länge des Sensors:

33 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Schutzart (IP):

IP67K

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.360 kg

XCSTE-Sicherheits Positionsschalter, kunststoffgekapselt, 1 Öffner und 1 Schließer, gestuft schaltend, 2 Leitungseinführungen.