TELEMECANIQUE - Positionsschalter Preventa mit Zuhaltung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XCSL564B1
Mit Fluchtentriegelung - Ja
Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916008720
Sonepar Artikelnummer
121088355
Hersteller Artikelnummer
XCSL564B1
Hersteller Typ
XCSL564B1
Hersteller Artikel Nr.:
XCSL564B1
Mit Fluchtentriegelung:
Ja
Art der Zuhaltung:
Arbeitsstromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Mit Hilfsentriegelung:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
24 V
Breite des Sensors:
44 mm
Höhe des Sensors:
177.8 mm
Länge des Sensors:
25.4 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
10 A
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP67K
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.948 kg


