TELEMECANIQUE - Positionsschalter XCKN - Thermoplast-Rollenhebel - 2S - o. Sprungfunktion - M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XCKN2818P20
Höhe des Sensors - 108 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916054772
Sonepar Artikelnummer
121284238
Hersteller Artikelnummer
XCKN2818P20
Hersteller Typ
XCKN2818P20
Hersteller Artikel Nr.:
XCKN2818P20
Höhe des Sensors:
108 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
44.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Ausgang elektronisch:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.087 kg


