TELEMECANIQUE - PRESSOSTAT, WITH 0,07 TO 7,6 BARS, ACW5
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ACW5M119012
Einschaltdruck - 0.07 .. 5.2 bar
Gewindemaß - sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916026809
Sonepar Artikelnummer
121284218
Hersteller Artikelnummer
ACW5M119012
Hersteller Typ
ACW5M119012
Hersteller Artikel Nr.:
ACW5M119012
Einschaltdruck:
0.07 .. 5.2 bar
Gewindemaß:
sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Ja
Geeignet als Begrenzer:
Ja
Max. Arbeitsdruck:
6200 hPa
Anfangseinstellung:
370 .. 6200 hPa
Ausschaltdruck:
0.07 .. 7.6 bar
Endeinstellung:
70 .. 7600 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
1 bar
Max. Prüfdruck:
1 bar
Berstdruck:
7 bar
Mediumtemperatur:
-73 .. 125 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 .. 500 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 .. 500 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 .. 600 V
Anfangswert Messbereich Druck:
37000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
620000 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
167 mm
Breite:
88 mm
Tiefe:
68 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90322000
Gewicht:
1.551 kg


