Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Prüfstab 30mm für Sicherheitslichtvorhänge, Handschutz

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Prüfstab 30mm für Sicherheitslichtvorhänge, Handschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XUSZTR30

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916061275

Sonepar Artikelnummer

121090101

Hersteller Artikelnummer

XUSZTR30

Hersteller Typ

XUSZTR30

Hersteller Artikel Nr.:

XUSZTR30

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.148 kg

Prüfstab 30mm für Sicherheitslichtvorhänge, Handschutz. Produktserie: Preventa Sicherheitserkennung - Zubehör-/Teilekategorie: Einzelteile - Produktkompatibilität: XUSL4E, XUSL2E - Zubehör-/Teileziel: Sicherheitslichtvorhang Typ 4, Sicherheitslichtvorhang Typ 2. Ihr Nutzen: Sicherheits-Lichtvorhänge. Optimierte Reihe von Lichtvorhängen zur Vereinfachung der Auswahl nach Ihren Anforderungen und Ihrer Umgebung. Bewährte Einfachheit mit mehrsprachigem Terminal bietet explizite Information zur Anpassung oder Einstellungen an Ihrem Lichtvorhang. Sie erreichen bis zu 30% Ersparnis bei der Inbetriebnahme der Lichtvorhänge, z. B. Durch die Einzelstrahlanzeige. Bei alleiniger Verwendung oder im dezentralen Einsatz kann in Verbindung mit Sicherheitsmodulen, Controllern oder PLCs Sicherheitsstufe SIL 3/Typ 4 erreicht werden. Anwendungen: - Alle gefährlichen Maschinen, die eine Schutzzone für Bediener und Maschine benötigen.