Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Refexband Selbstklebend 1m

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Refexband Selbstklebend 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XUZB01

  • Form - Reflexband

  • Höhe - 1000 mm

  • Breite - 25 mm

  • Außendurchmesser - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916061190

Sonepar Artikelnummer

121088263

Hersteller Artikelnummer

XUZB01

Hersteller Typ

XUZB01

Hersteller Artikel Nr.:

XUZB01

Form:

Reflexband

Höhe:

1000 mm

Breite:

25 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

0

Befestigung selbstklebend:

Ja

Mit Gewindebolzen:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39191080

Gewicht:

0.013 kg

OsiSense XU. Reflexband. Reflektierendes Klebeband, 0,2 mm Stärke. Abmessung 1000 x 22, Befestigung Selbstklebend.